小型ローレットつまみ BRT-NC型

小型ローレットつまみ BRT-NC型 - LAMP(スガツネ工業)小型ローレットつまみ BRT-NC型 - LAMP(スガツネ工業)小型ローレットつまみ BRT-NC型 - LAMP(スガツネ工業)小型ローレットつまみ BRT-NC型 - LAMP(スガツネ工業)小型ローレットつまみ BRT-NC型 - LAMP(スガツネ工業)

ローレットつまみのめねじタイプです。

用途配電盤、制御盤、分電盤など材質(本体)黄銅種類丸形仕上(本体)クロムめっき取付部めねじRoHS指令(10物質対応)対応材質(取付部)黄銅内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ねじの呼び
取付長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47019497BRT-NC3-4CR4M34
270
249
274(税込)
4日以内出荷
返品不可
47019506BRT-NC4-6CR12M46
460
389
428(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする