LAMP(スガツネ工業)
つまみ
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
色
ブラック(カバー)
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
28
種類
特殊形
仕上
(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上
取付部
めねじ
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さT(mm)
27
取付長(mm)
10
材質(取付部)
アルミニウム合金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47019515
FS-04-S
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください