曜日別特売

つまみ

つまみ - LAMP(スガツネ工業)つまみ - LAMP(スガツネ工業)つまみ - LAMP(スガツネ工業)

樹脂製の黒色つまみです。

仕様引き出し、キャビネット。付属品十字穴付トラス小ねじM4×25トラスコ品番421-3475ブラック材質(本体)ABS樹脂質量(g)5種類丸形外径(Φmm)19取付部めねじねじの呼びM4取付長(mm)10ノブ高さ(mm)21材質(取付部)ABS樹脂内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47019533GD-20
180
179
197(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする