曜日別特売

埋込取手 HH型

埋込取手 HH型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型 - LAMP(スガツネ工業)埋込取手 HH型 - LAMP(スガツネ工業)

HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
M4ボルト仕様もあります。

付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4高さ(mm)5材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)仕上(本体)鏡面研磨内容量1個
全6種類を絞り込む
質量(g)
長さL(mm)
ピッチP(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
長さL(mm)
取付け方法
ピッチP(mm)
取付穴深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47019542HH-FB-1M170138おねじ11021
2,160
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
47019551HH-FB-2M100109.5おねじ8814.5
1,800
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
47019567HH-FB-3M8094おねじ7612
1,670
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
47019585HH-FC-2M100109.5めねじ8814.5
1,720
1,598
1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
47019594HH-FC-3M8094めねじ7612
1,610
1,498
1,648(税込)
4日以内出荷
返品不可
47019576HH-FC-1M170138めねじ11021
2,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
47019576HH-FC-1M13977315HH-FC-1MHH-FC-1M ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1M LAMP(スガツネ工業) 13977315ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1MLAMP(スガツネ工業)1個
2,098
税込2,308
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする