ハンドル

ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)ハンドル - LAMP(スガツネ工業)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。
オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。
類似品はXL-CU型、XL-JS型です。

材質ステンレス鋼(SUS316)付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼)種類ハンドルグリップ径(Φmm)10取付け方法めねじU字形種類ストレート面付形種類U字形内容量1個
注意
薄板の板金やアクリルなどに取り付けると、取付面が水平にならずに板が反る場合があります。現品にてご確認ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さL(mm)
ピッチP(mm)
ノブ高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09365946ZL-2001-64706435
17,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
09365964ZL-2001-12813412835
19,500
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
47020057ZL-2001-16016616035
20,600
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
47020075ZL-2001-25626225635
26,500
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
09365937ZL-2001-32383235
16,000
取扱い終了
返品不可
09365955ZL-2001-961029635
19,000
取扱い終了
返品不可
47020066ZL-2001-19219819235
22,500
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
09365937ZL-2001-3213972090ZL-2001-32ZL-2001-32 ステンレス鋼製ハンドル ZL-2001型 ZL-2001-32 LAMP(スガツネ工業) 13972090ステンレス鋼製ハンドル ZL-2001型 ZL-2001-32LAMP(スガツネ工業)1個
15,980
税込17,578
重複の為
09365955ZL-2001-9613972187ZL-2001-96ZL-2001-96 ステンレス鋼製ハンドル ZL-2001型 ZL-2001-96 LAMP(スガツネ工業) 13972187ステンレス鋼製ハンドル ZL-2001型 ZL-2001-96LAMP(スガツネ工業)1個
18,980
税込20,878
重複の為
47020066ZL-2001-19213972291ZL-2001-192ZL-2001-192 ステンレス鋼製ハンドル ZL-2001型 ZL-2001-192 LAMP(スガツネ工業) 13972291ステンレス鋼製ハンドル ZL-2001型 ZL-2001-192LAMP(スガツネ工業)1個
21,980
税込24,178
重複の為

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする