関西工具製作所
プロテクターグローブ 青 パウダーフリー
青色の左右兼用パウダーフリーのニトリル手袋、厚みは0.2mm。ASTM規格認証商品。
用途
車・機械の整備用、塗装用、掃除用、メンテナンス作業用として。
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
色
青
厚さ(mm)
0.2
機能
消臭・防臭、耐油、軽量、伸縮性・柔軟性、耐久性、低発塵性、耐熱、防水・撥水、耐摩耗性、静電気防止
粉有無
粉なし
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
50
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82636138
D090G00100
M
7.8
9.4
19
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
82636147
D090G00200
L
8
10.5
22
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
82636156
D090G00300
XL
8.2
11.3
22.5
¥
3,000
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください