トップ工業
ゴム製セーフティーストラップ
手首に取り付けて落下防止/安全便利で取付簡単/取り回ししやすいハンドストラップタイプ
用途
工具や軽量小物の落下防止に/カメラや釣り具などのレジャー用品の紛失・落下防止に
耐荷重(kg)
1
コード径(Φmm)
4
質量(g)
12
内容量
1個
注意
※高所作業で使用する際は別途セーフティーコードを併用してください。
※火気や鋭利刃物へ接触させないでください。
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82636165
SFS-250R
レッド
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
82636174
SFS-250B
ブルー
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
82636183
SFS-250BK
ブラック
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
82636199
SFS-250GR
グレー
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82636208
SFS-250MW
迷彩ホワイト
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82636217
SFS-250MV
迷彩バイオレット
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
82636226
SFS-250MP
迷彩ピンク
¥
2,400
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください