曜日別特売

シールド付ヘルメット ヴェンディープラス

シールド付ヘルメット ヴェンディープラス - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付ヘルメット ヴェンディープラス - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付ヘルメット ヴェンディープラス - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)シールド付ヘルメット ヴェンディープラス - トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)

メタリック塗装。幅の広いくもり止め加工シールドレンズ付き(必要に応じてシールドレンズの出し入れ可能)。
ひさしにはキズのつきにくい特殊ハードコーティング加工・紫外線も99.9%カット。
消臭加工素材を採用した内装とアゴヒモ・通気性も抜群。
帽体に帯電防止加工をしていますので、ほこりが付きにくい。

質量(g)約544ひさし長さ(mm)約33内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
使用区分
材質
衝撃吸収ライナー(発泡スチロール)
頭囲(cm)
種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82636278No391F-MBRTGメタリックブラウン飛来・落下物用・墜落保護用(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネート、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(ヘッドバンド)ポリエチレン、(ハンモックテープ)ポリエステルあり53~62アメリカン
10,800
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
82636287No391F-MBUTGメタリックブルー飛来・落下物用・墜落保護用(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネート、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(ヘッドバンド)ポリエチレン、(ハンモックテープ)ポリエステルあり53~62アメリカン
11,200
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
82636296No391F-MSITGメタリックシルバー飛来・落下物用・墜落保護用(帽体)ABS、(シールド)ポリカーボネート、(ひさし・通気孔カバー)ポリカーボネート、(あごひも)備長炭入り繊維、(ヘッドバンド)ポリエチレン、(ハンモックテープ)ポリエステルあり53~62アメリカン
10,800
7,698
8,468(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘルメット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする