曜日別特売

ニトリルP.F. ベーシックホワイト パウダーフリー

ニトリルP.F. ベーシックホワイト パウダーフリー - リーブルニトリルP.F. ベーシックホワイト パウダーフリー - リーブル

指先までしっかりフィットし動きが軽快な手袋です。
指先エンボス加工。
清潔感のあるホワイトカラー。
食品衛生法適合。

全長(cm)23材質ニトリルゴムホワイト厚さ(mm)(指先)約0.08規格食品衛生法適合機能耐油・耐薬品粉有無粉なしエンボス加工指先エンボス入数(枚)100食品衛生法適合内容量1箱(100枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826363232080M7.89.519
オープン
999
1,099(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
826363052080SS7.47.515
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
826363142080S7.6816
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
826363392080L81122
オープン
999
1,099(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする