リーブル
ニトリルP.F. ライトブルーⅡ パウダーフリー
指先まで自然にフィットし、しなやかな伸縮性。
指先エンボス加工。
食品や材料に紛れても識別しやすいブルーカラー。
食品衛生法適合。
全長(cm)
24
材質
ニトリルゴム
色
ブルー
厚さ(mm)
(指先)約0.11
規格
食品衛生法適合
機能
伸縮性
粉有無
粉なし
エンボス加工
指先エンボス
入数(枚)
100
食品衛生法
適合
内容量
1箱(100枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
中指長(cm)
手の平幅(cm)
手のひらまわり(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82636384
2012
SS
7
7.5
15
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
82636393
2012
S
7.5
8.5
17
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月10日
82636409
2012
M
8
9.5
19
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月16日
82636418
2012
L
8.3
10.5
21
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
82636427
2012
LL
8.5
11.5
23
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月15日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください