ヤザワ環境エンジニアリング
ナノバブル植物活性水 根活水
農作物の生産性を高めるナノバブル植物活性水
(国研)産業技術総合研究所と共同開発し特許を取得
原料が水と空気から作られているため、安全で安心
用途
植物細胞の活性化 栄養素の吸収効率化
外装
ダンボール
内装
ポリエチレン
注意
※直射日光、高温、凍結を避けて保管してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82637608
K20L
1箱(20L)
300×300×300
20
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
11日以内出荷
返品不可
82637617
K10L
1箱(10L)
-
10
オープン
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください