NKホーマー

NKホーマー - イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

わずかな"もれ"でも泡が発生し簡単にガスもれを発見できます。
不燃性で化学反応による危険性がありません。
発泡漏れ試験(JIS-Z2329)で30μmの穴、4~5×10 3Paの差圧において発泡します。
中性です。

用途ガス・エアもれ検査液使用温度範囲(℃)-20~150容器スプレー缶主成分鉱物油、防錆剤、フッ素樹脂(PTFE)、石油系溶剤危険物の類別非危険物原液量(mL)235内容量1缶(15kg)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82637678023362
オープン
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

検査剤スプレー/探傷剤スプレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする