ワーナーケミカル
霧美人 バッテリー
旧品番バッテリー「7000」をご使用していた霧美人にも使用可能です。
バッテリー種別がニカドからニッケル水素に変更しました。
色
灰色
バッテリー
ニッケル水素
電源(V)
7.2
バッテリー容量(Ah)
2.6
質量(kg)
0.37
タイプ
バッテリーのみ
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※従来の充電器DC1251では新バッテリー7034を充電する事はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82637687
7034
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください