曜日別特売

超音波厚さ計

超音波厚さ計 - アミッタリ超音波厚さ計 - アミッタリ

超音波厚さ計

用途超音波の動作原理に基づいて、金属やその他の材料の厚さを測定します精度±(0.5%n+0.1)音速範囲500~9000m/s表示単位mm又はインチ電源1.5V 単4電池 ×4本寸法(mm)140×70×30質量(g)130(電池無し)セット内容本体、センサー、カップリングエージェント、キャリーケース、取扱説明書内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(mm)
分解能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82637845OSK 97BX220-140A1.2~200 (45# steel )0.1mm
48,000
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
82637854OSK 97BX220-140B1.2~300 (45# steel )0.01mm
50,000
49,980
54,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2026年3月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,400/税込¥1,540
北海道地方数量1につき¥1,600/税込¥1,760
沖縄地方数量1につき¥1,650/税込¥1,815
離島数量1につき¥1,700/税込¥1,870
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

厚さ測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする