赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio Pro

赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio Pro - Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio Pro - Flir(フリアーシステムズ)赤外線サーモグラフィカメラ解析ソフトウェアThermal Studio Pro - Flir(フリアーシステムズ)

FLIRのThermal Studio Suiteは、ハンドヘルド型赤外線カメラ、無人航空機システム (UAS)、音響画像カメラ、または光学ガス画像 (OGI) カメラなど、何千もの赤外線画像やビデオを管理できます。このサブスクリプションのソフトウェアは、重要なコンポーネントの予知保全、システムのトラブルシューティング、生産性の向上に必要な高度な処理機能を提供します。オプションのFLIR Route CreatorプラグインをThermal Studio Proに追加すると、検査ワークフローを合理化し、レポートを簡素化できます。ユーザーはソフトウェアでルートを作成し、検査ルートを有効にしたFLIRカメラに直接ダウンロードできます。次に、カメラは、論理的な順序で検査をユーザーに指示し、アセットごとにデータおよびサーマル画像を整理します。Flir Thermal Studioソフトウェアは、20以上の言語で利用できるため、業務用の赤外線画像やレポートを作成する上では重要です。

種別永久ライセンスフォーマット形式静止画:JPEG、温度データ付JPEG、動画:MP4、CSQ、SEQ、エクスポート:PDF/XPS/JPG/ATR/CSV/AVI表示機能【画像モード】MSXTMM/熱画像/フュージョン/ブレンド/ピクチャインピクチャ可視、【画像調整】MSXTMM位相/回転/リサイズ/クロップ、【注釈】音声、テキスト、【色分布】ヒストグラム/シグナル、温度リニア/輪郭強調、【イメージオーバレイ】〇、【カスタムカラーパレット】〇、【HSMモード/ピクセルピニング】○(GFシリーズ使用時)、計測ツール:スポット/円/四角形/ライン/デルタ/全削除動画【再生】温度データ無・温度データ付、【録画】温度データ無・温度データ付、【解析 (SEQ/CSQ)】〇、【分割】〇、【デュアルストリーミング】○ (可視・赤外)仕様【計測ツール】スポット/ボックス/ライン/円/四角形、デルタ/数式/アラーム(湿度、断熱)、マジックワンド/ポリゴン、【レポート】規定フォーマット、カスタムテンプレート(無制限)、カスタムロゴ/プラグイン、【一括画像編集】温度スケール・単位:〇、画像モード:パレット/フュージョン / Ultra Max TM/アイソサーム/アラーム/ズーム/注釈/色分布/スケッチ/回転、パラメーター:放射率/反射温度/参照温度/距離/大気温度/外部光学系温度過率/相対湿度、出力:温度データ付JPG/JPG/CSV/AVI/地図内容量1式
注意
※メディア無し:ライセンスのみとなります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82638186T300083
152,000
149,800
164,780(税込)
28日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

放射温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする