シンワ測定
ロッドテープ ガラス繊維製 リール付 JIS
持ち運びと保管に便利なロッドテープのリール付です。
用途
ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。
幅(mm)
60
全長(m)
30
本体寸法(mm)
284×174×124
質量(g)
2775
目盛
表面:タテ数字、両サイド目盛、20cm赤白、5mm単位、裏面:ヨコ数字、片サイド目盛、1m赤白、5mm単位
標準張力(N)
50
長さ許容差(mm)
±(1.2+0.8L)/端面を基点とする場合±{(1.2+0.8l)+0.4}(Lは測定長をメートルで表した数値)
厚さ(mm)
0.65
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。肩掛け用ベルトは77218、77219のみ付属。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82638256
77216
¥
39,300
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください