曜日別特売

マルチ標尺 アルミ製

マルチ標尺 アルミ製 - シンワ測定マルチ標尺 アルミ製 - シンワ測定マルチ標尺 アルミ製 - シンワ測定マルチ標尺 アルミ製 - シンワ測定マルチ標尺 アルミ製 - シンワ測定マルチ標尺 アルミ製 - シンワ測定マルチ標尺 アルミ製 - シンワ測定マルチ標尺 アルミ製 - シンワ測定

右基点目盛標尺を引き伸ばすことで内寸測定ができます。裏面はクロス標尺として使用でき、縦横が同時に測定できます。専用標尺が黄色地のため読み取り位置が分かりやすいです。

用途現場記録写真撮影に。材質本体:アルミ、先端部:ポリプロピレン樹脂、クロス金具部:鉄(クロムメッキ)内容量1組
注意
※用途以外に使用しないでください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び寸法
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
826382837419650×60cm 幅60mm600×68×25515
7,090
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82638299741971×1.1m 幅60mm1100×68×25845
8,990
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタッフ・ポール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする