シンワ測定
ロッドテープリール
ロッドテープが収納でき、持ち運びに便利です。スムーズにテープが巻き取れます。テープ接続部はワンタッチで着脱出来て便利です。
用途
ロッドテープの巻き取り、収納、保管、持ち運びに。
内容量
1個
注意
※用途以外に使用しないでください。肩掛け用ベルトは77208のみ付属。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(g)
材質
適合
付属品
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82638353
77206
284×174×124
950
ハンドル、板面:ABS樹脂、軸棒:アルミ、ベルト:ナイロン
対応するロッドテープ:幅60mm 全長20・30m用
-
¥
8,800
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
82638369
77208
284×174×183
1200
ハンドル、板面:ABS樹脂、軸棒:アルミ、ベルト:鉄
対応するロッドテープ:幅120mm 全長10・20m用
肩掛け用ベルト
¥
10,200
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82638344
77205
228×132×124
700
ハンドル、板面:ABS樹脂、軸棒:アルミ、ベルト:ナイロン
対応するロッドテープ:幅60mm、全長3・5・10m用
-
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください