槌屋ヤック
さらによく見えるミラー 超高反射 ワイド
業界初、透明度の高いホワイトクリアガラス採用。
高反射鏡より、さらに明るく鮮明な超高反射鏡。
後方視界大幅アップ。
後部座席までしっかり見える。
距離感の掴みやすい平面鏡。
ミラー形状
平面鏡
色
ブラック
材質
PC/鏡
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×高さH)(mm)
適合車種
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82638947
DH-54
230×90
トールタイプの軽自動車に最適
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
82638956
DH-55
270×32×90
トールタイプのコンパクトカーに最適
オープン
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください