槌屋ヤック
リアタブホルダー
ヘッドレストポールに取り付ける後部座席用のタブレットホルダー。
タブレット・スマートフォンノ位置をフレキシブルに調節できる。
用途
リア席用のヘッドレスト取付タブレットホルダー
色
ブラック
材質
PC/エラストマー
サイズ(inch)
11クラス
耐荷重(kg)
0.5以下
適合高さ(mm)
138~251(スマートフォンは縦向きのみホールド可能)
適合幅(mm)
50以上(スマートフォンは縦向きのみホールド可能)
適合厚さ(mm)
15まで(スマートフォンは縦向きのみホールド可能)
適合径(Φmm)
12~14(ヘッドレストポール)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82639184
ZE-67
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください