階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Lタイプ

階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Lタイプ - 広島化成階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Lタイプ - 広島化成階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Lタイプ - 広島化成階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Lタイプ - 広島化成階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Lタイプ - 広島化成階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Lタイプ - 広島化成階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Lタイプ - 広島化成階段用ノンスリップ デュラフレックスNS Lタイプ - 広島化成

ゴム特有の高い防滑性と衝撃吸収性を有しており、階段の安全対策としてご使用いただけます。耐候性の高い材料(EPDM)が採用されており、屋外でのご使用が可能です。

用途階段用長さ(m)0.6寸法(mm)380×600×9材質合成ゴム(EPDM)適応下地モルタルコンクリート・鉄板接着剤指定接着剤:トーヨーポリマー製ルビロンR(別途お求めください)硬度60引張強度(MPa)15.5伸び(%)640引裂強度(N/mm)29.8内容量1枚
注意
※油類、薬品類、有機溶剤には触れないでください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82639358L-10Wグリーン
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82639367L-22Wベージュ
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82639376L-42Wイエロー
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82639385L-50Wレッド
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82639394L-65Dブラック
オープン
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする