曜日別特売

20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah)

20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) - PELTECH(ペルテック)20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) - PELTECH(ペルテック)20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) - PELTECH(ペルテック)20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) - PELTECH(ペルテック)20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) - PELTECH(ペルテック)20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) - PELTECH(ペルテック)20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) - PELTECH(ペルテック)20型ノーパンク電動アシスト折り畳み自転車(8Ah) - PELTECH(ペルテック)

ノーパンク特別仕様!
日本電産製前モーターを搭載したオリジナルのアシストシステム!!
坂道や毎日の通勤をアシストしてくれる1台です!
お買い物や通勤通学にも便利な前カゴ、駐輪時の施錠が容易な後輪錠、フロントLEDライト、シマノ製外装6段変速を装備。
電動アシスト3モードの20インチ電動自転車です!

サイズ20型変速段数シマノ製外装6段変速バッテリー容量(Ah)8走行距離(km)最大約42(1回の充電/メーカー指定パターン/エコモード時)充電時間(時間)約3.5全長(mm)1610全幅(mm)560適応身長(cm)140以上(目安)折りたたみ寸法(mm)約920×500×790シリンダー式リング錠ライト種類前照灯:LED前照灯バッテリーリチウムイオン定格出力(W)250使用充電器AC100~240総質量(kg)26内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82640259TDN-206LN-Wホワイト
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82640268TDN-206LN-NYBネイビー
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82640277TDN-206LN-BKブラック
オープン
99,980
109,978(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
82640243TDN-206LN-WRワインレッド
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

完成車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする