タフリー

タフリー - リングスタータフリー - リングスタータフリー - リングスタータフリー - リングスタータフリー - リングスタータフリー - リングスタータフリー - リングスタータフリー - リングスター
(1件のレビュー)

ビジネスもプライベートも、タフさと多様さで充実!
スタッキング:二段重ね出来ます。
ネスティング:180°回転すると中に収納できます。
便利な収納ポケット配置。
SB-465と積み重ね出来ます。
高耐衝撃性コーポリマー使用。

仕様小分け収納スペース6か所(最長約400mmの物を収納できます)形状角型質量(kg)0.97寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×300×170取手ありスタッキング可(2段)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82640024TH-465465×300×170グリーン
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
82640033TH-465465×300×170ブラウン
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82640033
2022-09-12
用途: サイズ展開があったらいい
野田自動車整備工場

もう一回り、二回り大きなサイズも欲しい。しっかり丈夫でグネグネしにくいし、使う人のことを考えてると思います。値段も買いやすい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンテナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする