菊池襖紙工場
水を使って貼る飛散防止効果のある窓フィルム
水を使ってピタッと貼れ、窓ガラスの目隠しや装飾に便利な窓フィルムです。ノリ残りせずはがせ紫外線も約95%以上カット。万が一の災害に際にガラスが割れた時もガラスの飛び散りを防止する効果もあります。
材質
塩化ビニル
粘着剤
アクリル系樹脂
内容量
1ケース(20本)
注意
※フィルムのウラ面とガラス全面に、たっぷりの水を霧吹きなどでスプレーしながら貼り付けてください。※空気と水を抜く際にはさらにフィルムの全面に霧吹きをした後に、別売りのスキージーを使用すると圧着されきれいな仕上がりになります。
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(g/本)
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82646613
VAS01
46×180(1本あたり)
310
サンド
¥
30,540
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646629
VAS02
46×180(1本あたり)
310
クラウディー
¥
30,540
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646638
VAS03
46×180(1本あたり)
310
スクラッチ
¥
30,540
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646647
VAS04
46×180(1本あたり)
310
アイレースフラワー
¥
30,540
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646656
VAS06
46×180(1本あたり)
310
アジール
¥
30,540
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646665
VAJ01
92×180(1本あたり)
516
サンド
¥
57,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646674
VAJ02
92×180(1本あたり)
516
クラウディー
¥
57,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646683
VAJ03
92×180(1本あたり)
516
スクラッチ
¥
57,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646699
VAJ04
92×180(1本あたり)
516
アイレースフラワー
¥
57,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646708
VAJ06
92×180(1本あたり)
516
アジール
¥
57,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください