曜日別特売

凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート

凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート - 菊池襖紙工場凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート - 菊池襖紙工場凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート - 菊池襖紙工場凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート - 菊池襖紙工場凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート - 菊池襖紙工場凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート - 菊池襖紙工場凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート - 菊池襖紙工場凸凹ガラスに貼れるお風呂の目隠しシート - 菊池襖紙工場

耐水・防カビ処理をした特殊粘着剤を使用しているので浴室窓のプライバシー保護におススメです。強力タイプの粘着剤なので凸凹ガラスに貼ってもはがれません。浴室内の影も映らず、暗くならないので明るさを損なわずにプライバシー保護効果を発揮します。

材質発泡ポリエチレン粘着剤アクリル系樹脂内容量1ケース(20本)
注意
※こちらの商品は凸凹ガラス用のため粘着力が強く平面のガラスに貼ると、はがすのが容易ではありません。平面ガラスには貼らないようご注意下さい。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
商品状態
質量(g/本)
タイプ
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82646735SDS0146×90(1本あたり)-234プレーン
25,08023,980
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
82646744SDL0192×90(1本あたり)-415プレーン
45,08043,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646753SDS0246×90(1本あたり)-234クロス
25,08023,980
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646769SDL0292×90(1本あたり)-415クロス
45,08043,980
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
17290799SDS01【ワケあり】46×90(1本あたり)※理由あり(未使用・パッケージ不良)234プレーン
25,08023,980
8,098
アウトレット
8,908(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする