曜日別特売

ガラス飛散防止

ガラス飛散防止 - 菊池襖紙工場ガラス飛散防止 - 菊池襖紙工場ガラス飛散防止 - 菊池襖紙工場ガラス飛散防止 - 菊池襖紙工場ガラス飛散防止 - 菊池襖紙工場

ガラス面に貼るだけで災害時に割れたガラス破片の飛び散りを抑える安心の飛散防止フィルムです。UVカット率約99%。防災対策と合わせて目隠し効果もあるマットタイプ。

材質ポリエステルタイプマット粘着剤アクリル系樹脂内容量1ケース(20本)
注意
※フィルムのウラ面とガラス全面に、たっぷりの水を霧吹きなどでスプレーしながら貼り付けてください。※空気と水を抜く際にはさらにフィルムの全面に霧吹きをした後に、別売りのスキージーを使用すると圧着されきれいな仕上がりになります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(g/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82646796MFS0146×180(1本あたり)310
21,440
20,980
23,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646805MFJ0192×180(1本あたり)516
39,620
38,980
42,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする