菊池襖紙工場
ガラス飛散防止
ガラス面に貼るだけで災害時に割れたガラス破片の飛び散りを抑える安心の飛散防止フィルムです。UVカット率約95%。拭き掃除や貼り付けの時のすり傷がつきにくいコート付フィルムなのでキレイが長持ちします。
材質
ポリエステル
タイプ
透明
粘着剤
アクリル系樹脂
内容量
1ケース(20本)
注意
※フィルムのウラ面とガラス全面に、たっぷりの水を霧吹きなどでスプレーしながら貼り付けてください。※空気と水を抜く際にはさらにフィルムの全面に霧吹きをした後に、別売りのスキージーを使用すると圧着されきれいな仕上がりになります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(g/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82646814
PHS01
46×180(1本あたり)
310
¥
32,360
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646823
PHJ01
92×180(1本あたり)
516
¥
66,900
¥
66,880
¥
73,568
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82646839
PHL01
92×90(1本あたり)
415
¥
36,000
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください