菊池襖紙工場
凸凹ガラス用飛散防止
ガラス面に貼るだけで災害時に割れたガラス破片の飛び散りを抑える安心の飛散防止フィルムです。UVカット率約99%。強力のりを使用しているので凸凹ガラスにも貼ることができます。
材質
ポリカーボネート
タイプ
サンド調
粘着剤
アクリル系樹脂
内容量
1ケース(20本)
注意
※こちらの商品は凸凹ガラス用のため粘着力が強く平面のガラスに貼ると、はがすのが容易ではありません。平面ガラスには貼らないようご注意下さい。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(g/本)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82646848
PGT001
46×90(1本あたり)
234
¥
26,900
取扱い終了
返品不可
82646857
PGL101
92×90(1本あたり)
415
¥
54,180
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください