曜日別特売

断熱窓フィルム

断熱窓フィルム - 菊池襖紙工場断熱窓フィルム - 菊池襖紙工場断熱窓フィルム - 菊池襖紙工場断熱窓フィルム - 菊池襖紙工場

夏は断熱効果で冷房効率をアップ、冬は室内の放熱を抑え暖房効果をアップする省エネ機能の窓フィルム。UVカット率約99%。万が一の災害に際にガラスが割れた時もガラスの飛び散りを防止する効果もあります。すり傷防止加工でキレイが長持ち。

材質ポリエステルタイプ透明粘着剤アクリル系樹脂内容量1ケース(20本)
注意
※フィルムのウラ面とガラス全面に、たっぷりの水を霧吹きなどでスプレーしながら貼り付けてください。※空気と水を抜く際にはさらにフィルムの全面に霧吹きをした後に、別売りのスキージーを使用すると圧着されきれいな仕上がりになります。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
質量(g/本)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82646909DNT0146×90(1本あたり)234
23,260
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646918DNS146×180(1本あたり)310
46,900
46,880
51,568(税込)
7日以内出荷
返品不可
82646927DNL192×90(1本あたり)415
46,900
46,880
51,568(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646936DNJ192×180(1本あたり)516
85,080
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする