曜日別特売

ドイツ製粘着装飾シート

ドイツ製粘着装飾シート - 菊池襖紙工場ドイツ製粘着装飾シート - 菊池襖紙工場ドイツ製粘着装飾シート - 菊池襖紙工場ドイツ製粘着装飾シート - 菊池襖紙工場ドイツ製粘着装飾シート - 菊池襖紙工場ドイツ製粘着装飾シート - 菊池襖紙工場ドイツ製粘着装飾シート - 菊池襖紙工場ドイツ製粘着装飾シート - 菊池襖紙工場

DIYの強い味方!ドイツ製のシールタイプの粘着シート。はさみやカッターなどでお好みのサイズや形に簡単にカットできます。家具や小物の傷隠しやイメージチェンジにおススメです。ウラ紙をはがして貼るだけの、シールタイプの粘着装飾シート。ご家庭用のセロハンテープがしっかり接着する面なら、どこでも使用可能です。

幅(cm)451巻長さ(m)15質量(g/本)1500材質塩化ビニル粘着剤アクリル系樹脂内容量1ケース(6本)
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82646979DCFIX200-0100つやなし白
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646988DCFIX200-2202つやなしベージュ
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82646997DCFIX200-1273つやあり白
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82647006DCFIX200-1272つやあり黒
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82647015DCFIX200-2227木目柄/ダークマホガニー
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82647024DCFIX200-2234木目柄/ダークマロン
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82647033DCFIX200-2660木目柄/メープル
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82647049DCFIX200-2738木目柄/ワイルドオーク
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82647058DCFIX200-1317木目柄/ゴールドウォルナット
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82647076DCFIX200-2165木目柄/オーク
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82647094DCFIX200-2574みかげ石
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82647103DCFIX200-2158レンガ
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82647119DCFIX200-2256大理石/ホワイト
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82647128DCFIX200-2713大理石/ブラック
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82647137DCFIX200-2615ストーンマーブル
40,800
39,980
43,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
82647067DCFIX200-1604木目柄/ニレ
40,800
取扱い終了
返品不可
82647085DCFIX200-2850テキスタイル/ベージュ
40,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

壁紙・シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする