菊池襖紙工場
粘着メタルシート
裏紙を剥がして貼るだけのシールタイプのシートです。本物の金属のような質感と輝きが楽しめます。家具や小物のイメージチェンジにおススメです。
寸法(cm)
45×100(1本あたり)
質量(g/本)
188
材質
ポリエステル
粘着剤
アクリル系樹脂
内容量
1ケース(20本)
注意
※ドライヤー等を使ってシートを伸ばすことは出来ません。※シートを剥がす時、ノリ残りする可能性があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82647146
MSS1
メタリック
¥
32,360
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82647155
MSS2
シルバー
¥
32,360
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
82647164
MSS3
ヘアライン
¥
32,360
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください