曜日別特売

魁磨き塾 ヘッドライト 激取れ番長

魁磨き塾 ヘッドライト 激取れ番長 - PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 ヘッドライト 激取れ番長 - PROSTAFF(プロスタッフ)魁磨き塾 ヘッドライト 激取れ番長 - PROSTAFF(プロスタッフ)

ヘッドライトの黄ばみ・くすみだけを溶かしながら磨いて落とす、ヘッドライト用クリーナーです。
専用溶解剤×コンパウンドのハイブリッド処方で、ガンコな黄ばみ・くすみを素早く除去。
さらに、クリア保護成分によりクリアな輝きを与え、ヘッドライトが驚くほどキレイに仕上がります。
また、テールランプやドアバイザーにもご使用いただけます。
スピーディーな作業にかかせない専用クロスと作業用手袋を付属し、この1本だけでヘッドライト本来の輝きが手軽に甦ります。
専用溶解剤:樹脂表面の劣化した層である黄ばみ、くすみだけを強力に分解する成分。
HPコンパウンド:黄ばみ・くすみを落とすのに最適な薄くてキズがつきにくい層状構造のコンパウンド。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×46×200質量(g)173付属品マイクロファイバークロス×1/手袋×1/取扱説明書危険物の類別非危険物内容量1個(80mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82640679S195
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーコーティング/ワックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする