吸音ウール 303

吸音ウール 303 - DAIKEN(旧:大建工業)

防音建材の遮音性能、吸音性能を確実に発揮させる空気層に充填する吸音材。
取り扱いやすく、素手でさわってもチクチクしません。
廃材がでても、焼却処分することができます。
万一給水した場合でも垂れにくく、安定した吸音性能を長く維持します。

長さ(mm)1215厚さ(mm)50幅(mm)265寸法(mm)265×1215基材PET(ポリエチレンテレフタレート)繊維密度(kg/m3)24ホルムアルデヒド等級告示対象外製品ホワイト内容量1箱(6枚)
注意
※断熱材ではありません。
※防火材料認定は取得していません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82662993GB1801-4
4,000
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

下地材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする