シンプルフォールディングテーブルⅢ W1200×D400

シンプルフォールディングテーブルⅢ W1200×D400 - アール・エフ・ヤマカワシンプルフォールディングテーブルⅢ W1200×D400 - アール・エフ・ヤマカワシンプルフォールディングテーブルⅢ W1200×D400 - アール・エフ・ヤマカワシンプルフォールディングテーブルⅢ W1200×D400 - アール・エフ・ヤマカワシンプルフォールディングテーブルⅢ W1200×D400 - アール・エフ・ヤマカワシンプルフォールディングテーブルⅢ W1200×D400 - アール・エフ・ヤマカワシンプルフォールディングテーブルⅢ W1200×D400 - アール・エフ・ヤマカワシンプルフォールディングテーブルⅢ W1200×D400 - アール・エフ・ヤマカワ
(1件のレビュー)

天板折りたたみ式で水平スタック収納が可能です。
棚やフックを省いたシンプル構造。
天板は四隅すべて丸角。
脚部間の幅を広げた設計で下肢空間がゆったりしています。
別売のオプション幕板の取り付けが可能です。

材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジ フレーム・脚部:スチール(粉体塗装) キャスター:ナイロン幅(mm)1200高さ(mm)702奥行(mm)400天板厚さ(mm)18天板部均等耐荷重(kg)20内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82644565RFFT3-1240WHホワイトA1200×400×70215
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82644574RFFT3-1240NAナチュラルF1200×400×70215
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82644583RFFT3-1240DMウォルナットF1200×400×70215
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-12
用途: 会議に使用
医療・福祉・介護関連業

コンパクトにたためて使いやすい。サイズも何種類かあって収納場所に合わせて選べた。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする