アール・エフ・ヤマカワ
ミーツ シューズラック
おしゃれなエントランスを演出するミーツシリーズのシューズラック。2列6段。落ち着きのあるウォルナットの本体表面は、汚れや傷に強いメラミン樹脂化粧仕上げです。棚板はすべて固定式です。
仕様
ダブル
材質
本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ 脚部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP
質量(kg)
29.2
色
ウォルナットG
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
560×350×1100
均等耐荷重(kg)
2(棚板1枚あたり)
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※壁面設置でご使用ください※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82644994
RFMSR-DBDM
560×350×1100
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,710
/
税込
¥
2,981
沖縄地方
1
¥
4,330
/
税込
¥
4,763
離島
1
お送りできません