曜日別特売

ミーツ カタログスタンド シングル

ミーツ カタログスタンド シングル - アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンド シングル - アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンド シングル - アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンド シングル - アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンド シングル - アール・エフ・ヤマカワミーツ カタログスタンド シングル - アール・エフ・ヤマカワ

おしゃれなエントランスを演出するミーツシリーズ。
A4縦サイズを5段1列にディスプレイしながら収納できるカタログスタンド。
シンプルながらも洗練された北欧スタイルのデザインで上質な接客スペースを演出できます。

寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)328×300×1200材質本体:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、 PVCエッジ カタログ受け、バー:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP質量(kg)12.5均等耐荷重(kg)2(カタログ受け1個あたり)サイズA4内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。※背板はありません。壁面に設置してご利用ください
搬入時間の制限がある場合や、車両待機が発生する場合は、別途費用が発生する場合がございます。
納品車両制限(車高制限、4t車通行不可等)や、特殊場所(ショッピングモール、空港、山間部、建設現場等)への配送、配送業者指定等、何等かの配送条件の指定があった場合には、車両進入可能場所での車上渡しとなる場合や、別途費用が発生する場合がございます。
※お客様のご都合により再配送や運送会社で長期の保管が発生した場合には別途費用が必要となる場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82645046RFMKS-SGOAオークA
オープン
18,980
20,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
82645055RFMKS-SGDMウォルナットG
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82645055RFMKS-SGDM84934379RFMKS2-SGDM2RFMKS-SGDM ミーツ カタログスタンドⅡ アール・エフ・ヤマカワ 84934379ミーツ カタログスタンドⅡアール・エフ・ヤマカワ1台
17,980
税込19,778
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カタログスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする