OGK技研
フロントバスケット
26,27 の軽快車と小径車にも違和感のないスタイリッシュな中空バスケットです。
中空とパンチングにより同サイズの金属製よりも約40%軽量!
チューブパイプセミワイドフロントバスケット
適合車種
22~27型シティ車(婦人車、軽快車等)
質量(g)
約800(金具別)
容量(L)
約22
最大積載量(kg)
5まで
幅(mm)
約450
高さ(mm)
約228
奥行(mm)
約328
底部寸法(幅×奥行)(mm)
約418×300(内寸)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82660814
FB-069K
黒
¥
4,430
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
82660823
FB-069K
コゲ茶
¥
4,430
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください