OGK技研
インナーバッグ付リヤバスケット
マルチに使えるインナーバッグ付き
インナーバッグ付リヤバスケット「RB-020+TN-017R」
底部寸法(幅×奥行)(mm)
目安:240×380
材質
インナーバッグ(TN-017R)の仕様:ターポリン、ポリエステル
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
目安:350×210×485
質量(kg)
約1.1
最大積載量(kg)
15まで
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82660857
RB-020+TN-017R
ブラック+カーキ
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
82660848
RB-020+TN-017R
ブラック+ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください