曜日別特売

スポルトシートバッグ2

スポルトシートバッグ2 - TANAX(タナックス)[バイク用品]

ショートツーリングや普段使いにオススメ!
サイドフラップ内に取付バックルが隠せるので、スッキリとした取付が可能
大型背面ポケットを装備
グローブやメガネの一時置きに便利な上面バンジーコードを装備
型崩れ防止構造

ブラック材質1680Dポリエステル寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×310収納可能質量(kg)最大:4構成レインカバー・Kシステムベルト(T20)・接続バックル容量(L)9.1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82661338MFK-284
11,800
8,998
9,898(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ・ボックス・収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする