曜日別特売

アルミ製1本脚スタンド ディスクブレーキ対応

アルミ製1本脚スタンド ディスクブレーキ対応 - MINOURA(箕浦)アルミ製1本脚スタンド ディスクブレーキ対応 - MINOURA(箕浦)

ディスクブレーキ仕様の自転車に取り付けできるキックスタンド
9mmクイックレリーズとチェーンステーで固定します
ディスクローターに接触しない設計で、ディスクブレーキ仕様の自転車に取り付け可能
2種類のP型クリップと、ベース部分の孔の組み合わせで取付角度を調整します
スタンド脚は自転車サイズに合わせて長さをカットできるマルチユースタイプ
スタンドの長さを微調整する脚先樹脂用のワッシャーを4枚付属

適合ホイールサイズ(inch)径:26~700C材質アルミ・樹脂・鉄質量(g)260内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82661593SL-30
4,500
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンド/スタンドばね」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする