曜日別特売

スペースマウント ワイドサイズ

スペースマウント ワイドサイズ - MINOURA(箕浦)スペースマウント ワイドサイズ - MINOURA(箕浦)スペースマウント ワイドサイズ - MINOURA(箕浦)スペースマウント ワイドサイズ - MINOURA(箕浦)

22mm~35mm直径のパイプや支柱に取り付け可能なワンタッチ汎用台座クランプ
シムの組み合わせで22mm~35mm直径のパイプや支柱に取り付けられるクランプ
工具不要の簡単脱着
M5サイズの1つ穴タイプで汎用台座として使用可能

直径(Φmm)22-35シルバー質量(g)53材質アルミ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82661618SM3-2235
1,800
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車整備工具・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする