曜日別特売

窓付キサマーハンドルカバー

窓付キサマーハンドルカバー - Kawasumi(川住製作所)窓付キサマーハンドルカバー - Kawasumi(川住製作所)窓付キサマーハンドルカバー - Kawasumi(川住製作所)
(1件のレビュー)

面ファスナーでくるっと取り付け簡単!メッシュで涼しいサマーハンドルカバー
今までのヒモ取付式から装着しやすい面ファスナー付ベルト装着式になって新登場
透明窓付きだから電動アシスト自転車や変速機自転車にも対応
UVを99.2%カット
マチ付メッシュ素材で風がよく通り、手元が快適

寸法(縦×横×厚さ)(mm)230×400×5材質ポリエステル100%、窓:PVC内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82661636KW-469SL
オープン
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 82661636
2025-05-04
用途: 自転車用
桜新町親和会その他業種

しっかりつけられて、スイッチなども見え、日差し、雨などが遮られてなかなか優れています、

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シート・カバー関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする