SOKULOCK

SOKULOCK - Kawasumi(川住製作所)SOKULOCK - Kawasumi(川住製作所)SOKULOCK - Kawasumi(川住製作所)

バッテリーと車体をぴったり固定できる結束バンド式
汎用性抜群のサイズ感
ダイヤル式で、解錠用のカギを紛失する心配なし(お好みの3ケタに決定可能)
老若男女問わないシンプルなカラー

キー方式ダイヤル式材質ダイヤル部:亜鉛合金、バンド部:ステンレス・ナイロン全長×幅W×厚さ(mm)約532×23×14質量(g)73長さ(mm)約532内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82661697SL-01BKブラック
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
82661706SL-01WHホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
82661715SL-01RDレッド
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自転車用カギ(ロック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする