曜日別特売

ウィッキル1000

ウィッキル1000 - 万立ウィッキル1000 - 万立ウィッキル1000 - 万立

高濃度1000ppmの次亜塩素酸水溶液です!
日常的な除菌で使用する100ppmに希釈すれば、100ppm原液の10倍の量をつくれます。
噴霧器などで日々、たくさん次亜塩素酸水溶液を使う・除菌のコストパフォーマンスを重視する・除菌剤の買い替え頻度が多くて負担を感じている
といった事業者様にオススメです。
低濃度の次亜塩素酸水溶液と比べて、「コストパフォーマンスが高い」「買い替えの頻度とゴミを減らせる」「希釈が楽&時短(4L噴霧器ならコップ1杯!)」といったメリットがあります。

用途保育園、介護施設、病院、クリニック、オフィス、ショッピングモール、学校、スポーツ施設、美容サロン、ホテル、飲食店 等商品タイプ業務用効果除菌・消臭液性弱酸性(pH3.5~6.2)原材料次亜塩素酸ナトリウム・水希釈倍率2.5~20倍仕様有効塩素濃度:1000ppm繰り返し・詰め替え対応
注意
※「ウィッキル1000」は高濃度のため、原液ではなく、必ず水で用途別の適切な濃度に希釈してご使用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82648153-1箱(5L)
10,000
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
82648169-1箱(10L)
13,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
82648178-1箱(18L)
19,600
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除菌衛生用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする