三和体育製販
吸水スポンジローラー90cmタイプ
柄はステンレス製で折りたたみ式なので省スペース収納です。
用途
グラウンド等の水たまりの排水に
使用時寸法(cm)
109×113
折りたたみ寸法(cm)
134.6×30.7
ローラー寸法(Φ×L)mm
約1400×9450
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82647189
S-9121
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません