三和体育製販
吸水スポンジマット
グラウンドに直接敷いて水を吸収するマットになります。
用途
グラウンド等の水たまりの排水に
幅(cm)
25
長さ(cm)
35
厚さ(cm)
4
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1組(5枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82647313
S-4455
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
1,860
/
税込
¥
2,046
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません