曜日別特売

体育館モップ 白 幅90cm

体育館モップ 白 幅90cm - 三和体育製販体育館モップ 白 幅90cm - 三和体育製販体育館モップ 白 幅90cm - 三和体育製販

から拭き・水拭き用モップのスタンダードモデルです。

用途学校の体育館や多目的ホール等の清掃用に繰り返し・詰め替え対応幅(mm)900(モップ)柄径(Φmm)2.5×1350柄長さ(mm)1350内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82647347S-3911900(モップ)1350
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水拭きモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする