三和体育製販
体育館モップ 白 幅120cm
(1件のレビュー)
から拭き・水拭き用モップのスタンダードモデルです。
用途
学校の体育館や多目的ホール等の清掃用に
繰り返し・詰め替え
対応
幅(mm)
1200(モップ)
柄径(Φmm)
2.5×1350
柄長さ(mm)
1350
内容量
1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
柄長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82647356
S-3916
1200(モップ)
1350
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません