ルネセイコウ
ソニッククッションチェアハイトール
座高さが700mm以上でハイカウンターテーブルに合います
用途
立ち作業に便利
材質
ニトリルゴム・ニトリル発泡ゴム/スチールパイプ
幅(mm)
370
質量(kg)
3.6
色
アイボリー/ブラック
高さ(mm)
1020
奥行(mm)
440
耐荷重(kg)
80
背もたれ
あり
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
370×115×1100
座高(mm)
745
高さ調節
不可
素材
ファブリック
グリーン購入法
適合
内容量
1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(張地)
座面高さ(mm)
座面寸法(幅×奥行)(mm)
本体質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
82726176
NSO-74
アイボリー/ブラック
745
305×305
3.6
¥
16,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,400
/
税込
¥
2,640
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません