ラウンドクッションチェアハイトール

ラウンドクッションチェアハイトール - ルネセイコウラウンドクッションチェアハイトール - ルネセイコウラウンドクッションチェアハイトール - ルネセイコウ

座高さが700mm以上でハイカウンターテーブルに合います

用途立ち作業に便利材質ポリエステル/スチールパイプ幅(mm)370質量(kg)3.7高さ(mm)1030奥行(mm)440耐荷重(kg)80折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×120×1105座高(mm)755グリーン購入法適合内容量1個
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82726185ROC-75Wブラック/ミルキーホワイト370×440×1030
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82726194ROC-75Wオレンジ/ミルキーホワイト370×440×1030
16,000
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
82726203ROC-75Wグリーン/ミルキーホワイト370×440×1030
12,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82726203ROC-75W82726185ROC-75WROC-75W ラウンドクッションチェアハイトール ルネセイコウ 82726185ラウンドクッションチェアハイトールルネセイコウ1個
15,980
税込17,578
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする